東罐興業
紙コップSCM レインボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(100枚×25袋)
1袋(50枚)
1袋(25枚)
1ケース(50枚×28袋)
1ケース(25枚×20袋)
容量(mL)
約220
360
545
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×25袋)
注文コード
88629747
品番
220P身
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
紙
容量(mL)
約220
入数
2500
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
93
柄
レイボンー
底径(Φmm)
45.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となります。本体と蓋の入数が異なりますのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980