曜日別特売
6寸 木舟 マスキ 88629984

木舟

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×40袋)
長辺(mm)170
短辺(mm)85
内容量1ケース(50枚×40袋)注文コード88629984品番6寸
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

昔ながらのたこ焼き入れです。

長辺(mm)170短辺(mm)85材質アスペン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 介護施設での夏祭り用
医療・福祉・介護関連業

介護施設内での夏祭りの時に使用しました。
たこ焼きを入れました。
6個くらいなら入りますが、あまり大きくありません。
介護施設ではちょうどよいサイズで去年に続き注文しました。
来年もお願いいたします。

2024-11-12
用途: 屋台出店時
飲食業

たこ焼き大玉6個が丁度入ります。
たまに割れている物が混ざっています。

対象商品 : 81974847
2024-04-06
用途: たこ焼きに
その他業種

概ね品質は良いがたまに割れてるのが何点かあるのが残念

1が参考にしています
対象商品 : 81974847
2023-11-05
用途: 友達同士のたこぱー

なかなかお値打ちと思って買いました。箱を開けて商品取だいたら舟の
両側の立ち上がっているところが割れているものが数枚ありました。本来写真などをつけるべきですがすぐに使いたかったしいっっぱいの数ではなかったので使い切って終わりました。
二回目を買うのかは疑問です。
うすいものですから仕方がないでしょうか

対象商品 : 81974847
2023-08-03
用途: たこ焼きを入れる
飲食業

たこ焼きを入れた時の見栄えの良さ美味しそうに見える。
ただ、少し不安定さとソースが垂れる恐れがあるので、下にひく舟皿やフードパックも一緒に購入している。

1が参考にしています
対象商品 : 81974856
2022-06-20
用途: たこ焼き
卸売・小売業

大玉のたこ焼き6個に丁度いい。
発泡、デンカポリマー、紙箱と場面に応じて使い分けています。
木舟はたこ焼きに立体感が出て映えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする