曜日別特売
BF-219 カレー容器 嵌合蓋 シーピー化成 88630072

カレー容器 嵌合蓋

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)
商品タイプ嵌合蓋
適合BF‐219
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード88630072品番BF-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

商品タイプ嵌合蓋適合BF‐219寸法(mm)216×216×12材質OPS高さ(mm)12短辺(mm)216長辺(mm)216
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70530793
2024-01-24
用途: 感染対策と災害用
社会福祉法人尼崎武庫川園医療・福祉・介護関連業

ご飯と汁気のあるおかずを同時に入れられるから便利です。

対象商品 : 70120645
2022-07-19
用途: カレーの弁当容器として使用
飲食業

容器の区分けと大きさが丁度良く、フタの嵌合(密着)性が良く満足出来る容器セットでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89287125
2021-04-28
用途: テイクアウトと仕事の弁当用
運輸・通信業

オムライスなどから惣菜まで幅ひろく使えて便利な容器です。

対象商品 : 89287107
2020-04-27
用途: テイクアウト用
有限会社富喜屋

密閉度が高く、調理品した食材の安定配送がはかれ安心です。

対象商品 : 70530793
2019-05-22
用途: テイクアウト
飲食業

カレーのテイクアウト に使用しています。
カチッとぴったり閉まるので大変満足しています。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする