曜日別特売
BFおでん内3 おでん容器 本体 シーピー化成 88630088

おでん容器 本体

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード88630088品番BFおでん内3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

定番のおでん柄。

商品タイプ本体材質BF高さ(mm)62短辺(mm)150長辺(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81975014
2023-07-08
用途: おでんのテイクアウトに。
合同会社Notrecette飲食業

横になってもなかなかこぼれない。しっかり蓋がしまります。安心です。レンジOKなのも良いですね。
もうひとまわり大きいサイズがあれば良いのですが、、
おでんのテイクアウト容器はこれがベストだと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする