HEIKO
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(号)
8
8
12
16
20
25
30
35
45
60
幅(mm)
150
150
190
210
260
300
350
高さ(mm)
360
360
400
460
510
500
550
600
厚さ(mm)
0.013
0.013
0.015
0.018
0.02
0.023
0.025
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631164
品番
NO8
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.013
色
ナチュラル
高さ(mm)
360
マチ(mm)
100
材質
HDPEナチュラル原反
種類
レジ袋
サイズ(号)
8
メーカー商品コード
006645502