曜日別特売
P-21 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 88631261

バガスペーパーウェア プレート

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード88631261品番P-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

タイププレート材質バガス(天然パルプ)直径(Φcm)21耐熱温度(℃)100質量(g/枚)15入数(枚)10メーカー商品コード004466012
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35599182
2025-03-26
用途: 慶弔用品
山田工務店建設業・工事業

49日用に使用。箸・プラコップ共々棄てれば良いだけ。

対象商品 : 35599191
2023-07-27
用途: 取り皿として使用
ジュエリー工房 Ryo製造業

何回目かのリピートです。水漏れはもちろん油もそこに漏れません。値段的にも満足。

対象商品 : 35599191
2022-10-26
用途: お祭り
日本グランドロッジ教育・研究機関

焼きそばやホットドッグ等用に使いました。2000枚必要でしたが、すぐに届けていただけたので、たいへん助かりました。

対象商品 : 35599207
2022-08-21
用途: ピザのお皿として使用
飲食業

皿が厚く安定しており、食品を安心して載せることができました。

対象商品 : 88631243
2020-09-11
用途: 屋外

百均より丈夫だと思います。もっと大きい商品がほしいです。

対象商品 : 35599182
2020-05-04
用途: 家庭用
その他業種

とても良い感じです。使ってはいませんが、何かの時に安心できます。

対象商品 : 35599182
2021-06-07
用途: 患者食事用
医療・福祉・介護関連業

もともと使用していたので、特に感想、改善点はありません。

対象商品 : 35599207
2019-06-06
用途: 自宅の食事の皿
サービス業

電子レンジが使えること、なよなよしなく、固さがあり耐久性が抜群!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする