曜日別特売
セルフ バナナ.スイカシール B ラベルシール HEIKO 88633282

ラベルシール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(500枚)注文コード88633282品番セルフ バナナ.スイカシール B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

主に大ぶりのフルーツに表示することが多いため、この名が付きました。空きスペースに価格を記入します。黄べたに赤い縁取りで視認性はバツグンです。500枚入りの徳用商品です。

材質黄上質紙長さ(mm)51幅(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88633282セルフ バナナ.スイカシール B44043109バナナ・スイカシールBNセルフ バナナ.スイカシール B ラベルシール HEIKO 44043109ラベルシールHEIKO1パック(500枚)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01048687
2020-05-29
用途: 小売時
農・林・水産業

地元で小売する際にいつも使ってます。貼りやすくて大きいので使いやすくリピートしています

対象商品 : 01048714
2018-01-15
用途: 商品への価格表示

粘着力もよく使いやすい。PBで安いのがあれば、もっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする