曜日別特売
スワン チャックポリ E-8 チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN 88634944

スワン チャックポリ E-8 チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN 88634944
スワン チャックポリ E-8 チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN 88634944
スワン チャックポリ E-8 チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN 88634944

チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(16枚)品番E-8注文コード88634944品番スワン チャックポリ E-8
在庫数量:残り84点です
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。

用途収納・保存に材質LDPE厚さ(mm)0.08幅(mm)100高さ(mm)140(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法規格基準適合透明サイズB7用品番E-8入数(枚)16RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006654701
注意
※液体には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634944
2024-02-16
用途: 事務作業
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

対象商品 : 88634926
2023-06-16
用途: 配線部品の小分け
建設業・工事業

少し厚手なので、破ける事はなさそうです。コネクターのピンなど鋭利部分を含むものを入れても安心だと思います。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 88635023
2022-06-26
用途: 小物を入れるのに適してます。
有限会社 カーバーハウス

想像以上に厚手でしっかりしています。 小物を入れるのに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88634953
2021-06-08
用途: 様々な小物の分類

シンプルで、しっかりと厚みもあり、使いやすい。他のサイズも、用途に応じて使用している。

対象商品 : 88634987
2020-12-15
用途: 小物の整理に

サイズが揃っていて欠品が無く、ほとんど当日出荷品であるのは有難いです。

対象商品 : 88634953
2020-07-07
用途: 小物の整理
サービス業

厚みがあり丈夫なので助かります。
使い切ったら再度注文したいです。

対象商品 : 88634944
2019-05-11
用途: 機材防水が必要な時
サービス業

swanのポリ袋は厚みがある為、多少擦れても穴が開かず丈夫です。
リピートで使っていますが、信頼しています。

対象商品 : 88634944
2019-02-11
用途: 機械修理
製造業

主にOリングやシールの種別袋として使用。整理でき便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする