曜日別特売
21065PS KINGOステンレス 穴明 ホテルパン KINGO 88667302

 

21065PS KINGOステンレス 穴明 ホテルパン KINGO 88667302
21065PS KINGOステンレス 穴明 ホテルパン KINGO 88667302

KINGOステンレス 穴明 ホテルパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ2/1
深さ(mm)65
内容量1個注文コード88667302品番21065PS
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KINGO(キンゴー)ステンレスホテルパン材質:18Cr- 5Ni- 8Mn- N抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済 公開番号:特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。

材質18Cr-5Ni-8Mn-Nサイズ2/1外形寸法(mm)652×530容量(L)18深さ(mm)65板厚(mm)1TKG品番9-0116-0109TKG品番(2017)6-0114-0109
注意
※深さ25・40mmは底面のみ、65・100・150mmは底面と側面に穴が明いています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88667311
2024-03-14
用途: 食品製造
飲食業

他のメーカーの商品より低価格で購入できたので助かりました。

対象商品 : 88667241
2018-02-02
用途: オーブン料理
株式会社 トピア

焦げ付いたりはあまりしない様に思う、もう少し使いこなさないとはっきりはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする