曜日別特売
2190PNCF PNCタイプテーブルパン(2)切込蓋 取手無 仔犬印(本間製作所) 88673347

PNCタイプテーブルパン(2)切込蓋 取手無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88673347品番2190PNCF
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐熱温度:-45~120℃

サイズ1/9用材質ポリカボネード寸法(幅W×奥行D)(mm)176×108TKG品番9-0124-0707TKG品番(2017)6-0122-0707
注意
※1/9用 2190PNCFは、取手なしになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする