曜日別特売
EC2164 エコクリーン 18-8ホテルパン 仔犬印(本間製作所) 88673715

エコクリーン 18-8ホテルパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/6
深さ(mm)100
内容量1個注文コード88673715品番EC2164
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。

容量(L)1.6サイズ1/6材質SUS304外形寸法(mm)173×159深さ(mm)100板厚(mm)0.7TKG品番9-0125-0115TKG品番(2017)6-0123-0115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする