仔犬印(本間製作所)
エコクリーン 18-8ホテルパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/4
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/9
深さ(mm)
150
25
40
65
100
150
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88673767
品番
EC2146
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
容量(L)
4
サイズ
1/4
材質
SUS304
外形寸法(mm)
263×162
深さ(mm)
150
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-0125-0120
TKG品番(2017)
6-0123-0120