仔犬印(本間製作所)
18-8穴明テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/1
1/1
1/2
深さ(mm)
25
25
40
65
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674196
品番
2111P
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(L)
3.7
サイズ
1/1
深さ(mm)
25
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×328
TKG品番
9-0125-0401
TKG品番(2017)
6-0123-0401