仔犬印(本間製作所)
18-8穴明テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/2
1/1
1/2
深さ(mm)
40
25
40
65
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674223
品番
2121AP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
サイズ
1/2
深さ(mm)
40
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×267
TKG品番
9-0125-0404
TKG品番(2017)
6-0123-0404