仔犬印(本間製作所)
18-8穴明テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/1
1/1
1/2
深さ(mm)
100
25
40
65
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674257
品番
2114P
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
13.8
サイズ
1/1
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×267
TKG品番
9-0125-0407
TKG品番(2017)
6-0123-0407