曜日別特売
2124P 18-8穴明テーブルパン(2) 仔犬印(本間製作所) 88674266

18-8穴明テーブルパン(2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/2
深さ(mm)100
内容量1個注文コード88674266品番2124P
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
容量(L)6.2サイズ1/2深さ(mm)100板厚(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×267TKG品番9-0125-0408TKG品番(2017)6-0123-0408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする