曜日別特売
- ステンレス クリンプ目バットアミ 新越ワークス(Three Snow) 88675176

ステンレス クリンプ目バットアミ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21枚取用
内容量1個注文コード88675176品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。

材質ステンレス鋼(18-8)寸法(幅W×奥行D)(mm)215×168サイズ21枚取用網目約12mm角ピッチTKG品番9-0133-0810TKG品番(2017)6-0131-0810商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88675115
2024-05-31
用途: 洗ったものを乾かすときにこの上に置く
中牧左官建設業・工事業

細かいものを置いても落ちずに清潔に早く乾かせて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする