5号用 アルマイト 標準バット用 網 アカオアルミ 88676682

アルマイト 標準バット用 網

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5号用
内容量1個注文コード88676682品番5号用
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
網目約14mmピッチ材質鉄(クロムメッキ)サイズ5号用質量(g)88間口W×奥行D(mm)216×157TKG品番9-0136-1105TKG品番(2017)6-0134-1105商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88676664
2020-04-27
用途: 定番です
鈴木住建建設業・工事業

3号サイズは、一番使い勝手が良く、この網は品質も良く長年使えます、おすすめです!

対象商品 : 88676691
2019-10-12
用途: 定番です
鈴木住建建設業・工事業

何年と使っていると、やはり痛んできます、その時は思い切って買い替えるのが一番です。

対象商品 : 88676682
2019-07-21
用途: Cooking
その他業種

期待通りの使い勝手で満足です。海外在住なので 店舗での購入が出来ないので ネット販売は重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする