曜日別特売
No.18 金仕上げ ディスプレイバット用アミ TKG 88678353

金仕上げ ディスプレイバット用アミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズNo.18用
内容量1個注文コード88678353品番No.18
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アミ目のピッチ:約12mm角

サイズNo.18用間口W×奥行D(mm)233×175網目約12mmピッチTKG品番(2017)6-0139-0309TKG品番9-0141-0309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする