アカオアルミ
アルマイト 角膳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
314×314×25
281×281×23
314×314×25
344×344×28
377×377×31
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678572
品番
30cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
245
間口W×奥行D×高さH(mm)
314×314×25
底内寸法(mm)
290×289
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0140-1002
TKG品番(2017)
6-0138-1002