アカオアルミ
アルマイト 角膳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
377×377×31
281×281×23
314×314×25
344×344×28
377×377×31
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678597
品番
36cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
400
間口W×奥行D×高さH(mm)
377×377×31
底内寸法(mm)
347×346
呼び寸法(cm)
36
TKG品番
9-0140-1004
TKG品番(2017)
6-0138-1004