若泉漆器
メラミン 白 デリカバット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×280×34
345×280×34
400×280×34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88678721
品番
B184
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
色
白
サイズ
大
質量(g)
618
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×280×34
呼び
尺 3寸
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
355×235×30
TKG品番
9-0141-1903
TKG品番(2017)
6-0139-1903
商品タイプ
バット