- アルミ システムバット アカオアルミ 88679543

- アルミ システムバット アカオアルミ 88679543
- アルミ システムバット アカオアルミ 88679543

アルミ システムバット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ大40
内容量1個注文コード88679543品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質アルミ質量(kg)0.545サイズ大40間口W×奥行D×高さH(mm)414×312×40TKG品番9-0144-0808TKG品番(2017)6-0142-0808商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88679552
2021-08-17
用途: クーラーボックスでの烏賊の保存用に

クーラーボックスの内寸にジャストフィットしたので大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 88679552
2020-10-06
用途: 梱包前の肉の保管
卸売・小売業

商品自体は気に入っていたのですが、重なる部分が折れ曲がっていたので残念でした。交換も考えたのですが、送り返すのに作業が増えるので、しかたなしペンチで戻し使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする