曜日別特売
252 アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型 オオイ金属 88680864

アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88680864品番252
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)1.35サイズ252 B型フタ寸法(mm)530×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105TKG品番9-0148-1302TKG品番(2017)6-0146-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする