曜日別特売
- アルミ米飯缶 プリンス アカオアルミ 88680986

アルミ米飯缶 プリンス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード88680986品番-
参考基準価格(税別)¥16,410販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質アルミ質量(kg)1.36サイズ小(プリンス)間口W×奥行D×高さH(mm)468×347×102容量(升)3(ごはん)TKG品番9-0149-0502TKG品番(2017)6-0147-0302
注意
※蓋は別売です。 アルミ番重蓋〈ABV09〉の大・中用の蓋をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする