曜日別特売
80098000GR606 サンコー サンキャリーフリー 番重用 サンコー(三甲) 88682036

80098000GR606 サンコー サンキャリーフリー 番重用 サンコー(三甲) 88682036
80098000GR606 サンコー サンキャリーフリー 番重用 サンコー(三甲) 88682036

サンコー サンキャリーフリー 番重用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード88682036品番80098000GR606
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。
ばんじゅうAシリーズ用です。

種別SL3グリーンサイズ番重用耐荷重(kg)210キャスターナイロン自在車×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×401×146キャスター径(Φmm)75TKG品番9-0156-0519TKG品番(2017)6-0154-0419
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする