180 ブル・コンテナ ジャンボ角 伸和 88683822

ブル・コンテナ ジャンボ角

(11件のレビュー)
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード88683822品番180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

ジャンボサイズなので、屋台などの水槽や魚の飼育にも 利用できます。水槽として使う時のオーバーフロー付。

容量(L)約180材質ポリプロピレン内寸法(mm)上部/ 990× 650、底部/ 940× 610内寸(高さH)(mm)295外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1065× 726×303トラスコ品番816-7613質量(kg)5.6TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0176-0701
注意
個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8868382218029505107180180 キヴォトス(コンテナ) 伸和 29505107キヴォトス(コンテナ)伸和1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88683822
2023-04-24
用途: フィルターの漬け置き洗い
道産麺サービス業

業務用エアコンフィルターや、厨房換気扇フィルターの漬け置きに丁度良い大きさと深さがあり、丈夫なところが、大変助かっています。

2020-10-16
用途: らんちゅう飼育で使用
建設業・工事業

耐久性があり使い勝手が良いですFRPは高いのでこれで十分

1が参考にしています
対象商品 : 88683822
2020-06-12
用途: ビオトープに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

庭のビオトープに使用しました。大きさ、材質も良く長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88683831
2019-12-23
用途: 製品の洗浄に使用

製品の洗浄が必要になり探していたところこの商品に辿り着きました。
注文後2~3日で届きました。探していたサイズにピッタリで、
本日無事に作業を完了する事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 88683831
2020-03-13
用途: 蟹の生簀
株式会社山野卸売・小売業

価格の割に思いの外重宝している。他のサイズを増やしてほしい

対象商品 : 88683822
2019-04-15
用途: イベント時のヨーヨー桶
建設業・工事業

大きさ、深さともにちょうどよかった。
子供でもヨーヨーが取りやすい様子で、たくさん釣って楽しんでいた。

対象商品 : 88683822
2019-12-02
用途: アヒルの水槽
グッピークラブ

大きさに対しての、価格が安価でありとても満足しております。

対象商品 : 88683831
2020-06-10
用途: 錦鯉の飼育

水圧で少し膨らむのが気になりました。
それと最初から開いている穴が小さくて
備え付けの詮がはいりませんでした。
その他は満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする