曜日別特売
10360100BL502 サンコー サンテナー D サンコー(三甲) 88683971

サンコー サンテナー D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88683971品番10360100BL502
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐熱温度:-5℃~80℃

材質PP種別D36質量(kg)1.57容量(L)35.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×490×167内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×462×148TKG品番9-0187-1501TKG品番(2017)6-0178-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする