曜日別特売
10179100GR608 サンコー サンショップカーゴ サンコー(三甲) 88684197

サンコー サンショップカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88684197品番10179100GR608
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱温度:-5℃~80℃

種別17L材質PP質量(kg)0.58グリーン容量(L)16.8内容量(L)16.8外寸(mm)414×299×243外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×299×243内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×263×215底形状網目その他ネスティング高さ(mm)23TKG品番9-0189-0701TKG品番(2017)6-0179-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする