曜日別特売
- SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 88684276

 

- SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 88684276
- SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 88684276

SAモリブデンパッキン付汁食缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88684276品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。

容量(L)3材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム内径×深さ(mm)160×160呼び寸法(cm)16TKG品番9-0193-0102TKG品番(2017)6-0181-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする