曜日別特売
- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684346

- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684346
- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684346

SAモリブデン フック脱着式汁食缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)4
内容量1個注文コード88684346品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。

容量(L)4材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム内径×深さ(mm)180×180呼び寸法(cm)18TKG品番9-0193-0202TKG品番(2017)6-0181-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする