曜日別特売
- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684355

- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684355
- SAモリブデン フック脱着式汁食缶 TKG 88684355

SAモリブデン フック脱着式汁食缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)7
内容量1個注文コード88684355品番-
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。

容量(L)7材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム内径×深さ(mm)210×210呼び寸法(cm)21TKG品番9-0193-0203TKG品番(2017)6-0181-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする