- SAモリブデン 目盛付パッキン寸胴鍋 (吊付) TKG 88684373

- SAモリブデン 目盛付パッキン寸胴鍋 (吊付) TKG 88684373
- SAモリブデン 目盛付パッキン寸胴鍋 (吊付) TKG 88684373

SAモリブデン 目盛付パッキン寸胴鍋 (吊付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)14
内容量1個注文コード88684373品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(L)14内径×深さ(mm)270×270フック3ケ付呼び寸法(cm)27TKG品番9-0193-0301TKG品番(2017)6-0181-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする