曜日別特売
- KO 19-0 角型 給食缶 仔犬印(本間製作所) 88684556

 

- KO 19-0 角型 給食缶 仔犬印(本間製作所) 88684556
- KO 19-0 角型 給食缶 仔犬印(本間製作所) 88684556

KO 19-0 角型 給食缶

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)5.2
内容量1個注文コード88684556品番-
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応

容量(L)5.2板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×175呼び寸法(cm)18TKG品番9-0193-0701TKG品番(2017)6-0181-0701
注意
※加熱の際、直火、電磁調理器に関わらす必ず蓋は外して 下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88684556
2020-03-04
用途: 加熱 調理用
製造業

耐久性もあり、使い勝手も良いです。
交換用のシリコーンゴムパッキンを欲しいのですが、
部品として見つかりません。
注文方法を知りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする