曜日別特売
JIKW14 18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス) 88685003

 

JIKW14 18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス) 88685003
JIKW14 18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス) 88685003

18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)14
内容量1個注文コード88685003品番JIKW14
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。

容量(L)14材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン質量(kg)5.4タイプ両手付保温温度86℃以上外径×深さ(Φmm×mm)290×330TKG品番9-0196-0205TKG品番(2017)6-0183-0405
注意
※保温効力とは、室温20℃において熱湯を満たして湯温が95℃になった時、 製品付属の蓋をして2時間後の湯温を測定したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする