曜日別特売
- SA18-8トング洗浄篭 TKG 88685527

SA18-8トング洗浄篭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)280
内容量1個注文コード88685527品番-
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質18-8ステンレス幅(mm)280高さ(mm)160奥行(mm)350サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×160TKG品番9-0200-0402TKG品番(2017)6-0186-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする