シンドー
抗菌ナイロンコーティング食器篭 A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
405
410
405
奥行(mm)
335
380
335
305
高さ(mm)
185
190
185
205
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88685606
品番
A2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「 学年 組」プレート付。抗菌
幅(mm)
405
高さ(mm)
185
奥行(mm)
335
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×335×185
TKG品番
9-0199-0302
TKG品番(2017)
6-0185-0302