曜日別特売
10型 ラウンドペール 山研工業 88689492

ラウンドペール

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)9
内容量1個注文コード88689492品番10型
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
プラスチック容器、バケツ
容量(L)9外径×高さH(Φmm×mm)230×280内径×深さ(mm)216×273材質ポリエチレン・18-8ステンレス質量(kg)0.54耐熱温度(℃)-20~60TKG品番9-0198-0402TKG品番(2017)6-0197-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88689501
2025-01-15
用途: 趣味で使用
喜工業

釣り餌の米ぬか保管に使用。
蓋がぴったり閉まるので虫の発生、侵入が抑えられそうです。

対象商品 : 88689501
2024-03-21
用途: 釉薬調合
製造業

大きさ、フタのフィット感共に満足。
大きすぎず扱いやすい。
素材も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88689501
2023-10-18
用途: 割った玉子を一晩冷蔵庫で寝かせる時に利用する
山田屋製菓製造業

フタの密閉性が非情に良い。ただ使用後の水洗いで、バケツの中は問題ないのですが外側の上部が段になっていて洗い辛いです。強度を保つ為にこのような形状になっているんでしょうが?

2が参考にしています
対象商品 : 88689501
2023-04-04
用途: 粉体の保存に使用しています。
個人のお客様

高さがペール缶よりも低いので机の上に置いての作業はし易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88689501
2022-09-29
用途: 調理器具
有限会社京八飲食業

味噌を入れて置くために、買いました。
しっかりしていて良いです。

対象商品 : 88689492
2023-09-19
用途: 液体調味料の運搬
飲食業

取手が外れます。
あまり使用しない内に、購入して1ヶ月以内に外れてしまい重ねて置いている状況です

1が参考にしています
対象商品 : 88689483
2023-07-14
用途: 塗装作業
二枚の銅貨社

寸法を見ないで普通の大きさと思って買ってしまって失敗しました。
残念

1が参考にしています
対象商品 : 88689492
2022-05-20
用途: 肥料の保管

肥料の保管に使っています。密閉性があるので重宝しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする