曜日別特売
- 18-8内蓋式キッチンポット 仔犬印(本間製作所) 88689912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8内蓋式キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.4
内容量1個注文コード88689912品番-
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)0.4仕様目盛りあり内径×深さ(mm)80× 80呼び寸法(cm)8TKG品番9-0217-0502TKG品番(2017)6-0199-0502
注意
※20cm~60cmは手付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする