曜日別特売
- 18-8内蓋式キッチンポット 仔犬印(本間製作所) 88689973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8内蓋式キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)2.1
内容量1個注文コード88689973品番-
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質SUS304容量(L)2.1仕様目盛りあり内径×深さ(mm)140×140呼び寸法(cm)14TKG品番9-0217-0508TKG品番(2017)6-0199-0508
注意
※20cm~60cmは手付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする