曜日別特売
- モリブデン深型タンク(手付) クローバー(大屋製作所) 88690357

- モリブデン深型タンク(手付) クローバー(大屋製作所) 88690357
- モリブデン深型タンク(手付) クローバー(大屋製作所) 88690357

モリブデン深型タンク(手付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)14.5
内容量1個注文コード88690357品番-
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。 細身なのに大容量。空間を有効に利用できます。

容量(L)14.5質量(kg)1.7板厚(mm)0.7外径×深さ(Φmm×mm)250×336アズワン品番1-9753-05呼び寸法(cm)24TKG品番9-0220-0705TKG品番(2017)6-0199-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88690332
2024-07-24
用途: 店舗利用
建設業・工事業

外寸をもう少し詳細に明記していただくと注文しやすいです。

対象商品 : 88690314
2018-04-30
用途: 1人用のパスタを茹でるための鍋として
その他業種

少量のパスタを茹でるには丁度良いサイズで 吹き溢れることも無く重宝しています。

対象商品 : 88690323
2018-02-16
用途: 厨房冷蔵庫で食材の保存に
卸売・小売業

容量が大きい割に大きさもあまり大きくなく、冷蔵庫内で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする