- 18-8ダブルウォール角キッチンポット (蓋無) UK(三宝) 88691041

18-8ダブルウォール角キッチンポット (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)1.6
内容量1個注文コード88691041品番-
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

二重構造で保温・保冷効果があります。

材質18-8ステンレス容量(L)1.6深さ(mm)116内寸法(mm)119呼び寸法(cm)13.5TKG品番9-0198-0801TKG品番(2017)6-0200-0801
注意
※蓋は○専用蓋をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする