曜日別特売
- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691364

- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691364
- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691364

ポリカーボネイトキッチンポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)2.95
内容量1個注文コード88691364品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応

材質ポリカーボネイト樹脂・ステンレス容量(L)2.951目盛(mL)500内径×深さ(mm)160×160呼び寸法(cm)16TKG品番9-0219-0104TKG品番(2017)6-0201-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする