曜日別特売
- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691391

- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691391
- ポリカーボネイトキッチンポット TKG 88691391

ポリカーボネイトキッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)7.6
内容量1個注文コード88691391品番-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応

材質ポリカーボネイト樹脂・ステンレス容量(L)7.61目盛(mL)500内径×深さ(mm)220×220呼び寸法(cm)22TKG品番9-0219-0107TKG品番(2017)6-0201-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする