TKG
ムラノ ポリカーボネイトキッチンポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
容量(L)
4.1
0.73
1.25
2
2.95
4.1
5.9
7.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88691443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:18-8ステンレス
容量(L)
4.1
1目盛(mL)
500
内径×深さ(mm)
180×180
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0219-0205
TKG品番(2017)
6-0201-0205