アカオアルミ
アルミ PP蓋付バット(スノコ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693552
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
0.567
サイズ
中
間口W×奥行D×高さH(mm)
325×235×70
耐熱温度(℃)
-20~+140
TKG品番
9-0228-0502
TKG品番(2017)
6-0207-0502
商品タイプ
バット+フタ
注意
※セット販売のみとなります。