曜日別特売
- SA18-8調味料入蓋付バット 長 TKG 88693613

SA18-8調味料入蓋付バット 長

(3件のレビュー)
サイズ5長型
内容量1個注文コード88693613品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ5長型間口W×奥行D×高さH(mm)543×145×60底内寸法(mm)520×130TKG品番9-0228-1001TKG品番(2017)6-0207-1001商品タイプバット+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693595
2023-10-13
用途: 粉末調味料塗布と保存用
星企画サービス業

探していたサイズの細長いバットで細長い食品の粉末調味料塗布加工用にピッタリでした!
以前使っていたプラスチック用と違い丈夫で洗浄乾燥も簡単です。
蓋付きなので使用後に蓋をして保管するだけなので手間が省けました。

対象商品 : 88693613
2022-03-05
用途: トルクレンチの収納に
建設業・工事業

これにトルクレンチ3本と乾燥剤を入れてツールキャビンの引き出しに入れてます。
高さは蓋なしで60mm。蓋込みで63mm。
蓋は余裕があり開閉は容易。
本体は板厚があり、歪みは出にくいと思います。
蓋は薄いので凹みに注意。

対象商品 : 88693613
2021-11-17
用途: 溶液の保管
製造業

細長い容器でしたが、平坦度も良くしっかりと蓋が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする