寿金属工業
18-8キッチンバット (半透明ポリ蓋式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
質量(kg)
0.63
サイズ
大
容量(L)
4.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
315×220×75
フタ
半透明ポリ
TKG品番
9-0228-1602
TKG品番(2017)
6-0207-1602
商品タイプ
バット+フタ