寿金属工業
18-8キッチンバット深型 (半透明ポリ蓋式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88693744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
サイズ
大
質量(g)
690
容量(L)
6.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
315×220×115
フタ
半透明ポリ
TKG品番
9-0228-1702
TKG品番(2017)
6-0207-1702
商品タイプ
バット+フタ