- 18-8蓋付深ボール 寿金属工業 88693997

18-8蓋付深ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.9
内容量1個注文コード88693997品番-
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質18-8ステンレス・ポリエチレン容量(L)0.9形状丸形質量(kg)0.18サイズ外径×高さH(Φmm×mm)143×74TKG品番9-0228-2103TKG品番(2017)6-0207-2403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693997
2021-05-09
用途: 食材の冷蔵保存
飲食業

蓋つきで
開け閉めもしやすく重宝します。
注文時に商品のサイズ感がわからない
商品が多くて
メジャーでいちいち確認しないといけないのが
ちょっと面倒なので
商品画像、、、サイズ感がわかるなにかといっしょだと
ありがたいです、、、ね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする